missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fexofénadine chlorhydrate
Description
Le chlorhydrate de fexofénadine est utilisé comme antihistaminique qui inhibe le Cox-1, le Cox-2, et est un agoniste du récepteur H1 de l’histamine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de fexofénadine est utilisé comme antihistaminique qui inhibe le Cox-1, le Cox-2, et est un agoniste du récepteur H1 de l’histamine.
Solubilité
Soluble dans du sulfoxyde de diméthyle (50 mM) et du méthanol.
Notes
Protège contre la chaleur. Conserver loin des agents oxydants.
Le chlorhydrate de fexofénadine est utilisé comme antihistaminique qui inhibe le Cox-1, le Cox-2, et est un agoniste du récepteur H1 de l’histamine.
Solubilité
Soluble dans du sulfoxyde de diméthyle (50 mM) et du méthanol.
Notes
Protège contre la chaleur. Conserver loin des agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fexofenadine hydrochloride |
| Point de fusion | 148 °C à 150 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Indice de Merck | 14,4068 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du diméthylsulfoxyde (50 mM) et du méthanol. |
| Poids de formule | 538.12 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CY1633377 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche