missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Sérum fœtal bovin, système Têt approuvé, origine américaine
Description
Gibco Le FBS approuvé par le système Tet est formulé pour des applications en culture cellulaire utilisant des systèmes d’expression génique régulés par des dérivés de tétracycline et de tétracycline. Des tests cellulaires qui détectent la présence de tétracycline et d’analogues de tétracycline sont utilisés pour sélectionner le FBS qui offre la plus grande plage d’induction.
- Conçu pour assurer l’absence de tétracycline détectable et de ses dérivés qui pourraient nuire à une régulation précise de l’expression génique
- Les tests fonctionnels offrent la confiance que l’expression non intentionnelle du gène de tétracyline ne se produira pas
- Catégorie Sera : spécialité
Spécifications
Spécifications
| Classification | Qualité supérieure |
| Contenu et stockage | Conserver à <-10°C. |
| Espèces | Bovins/bœufs |
| Type de cellules | Utilisation pour une large gamme de types cellulaires, en particulier des lignées cellulaires sensibles |
| Âge | Fœtal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Format | Bouteille |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus de résultats |
À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.