missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sérum fœtal bovin, Premium, origine américaine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. MT35017CV
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Traitement par le sérum:
Aucun
Inactivé par la chaleur
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Traitement par le sérum
MT35017CV 500 mL Inactivé par la chaleur
MT35016CF 50 mL Inactivé par la chaleur
MT35015CF 50 mL Aucun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. MT35017CV Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35017CV

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Collectés dans des abattoirs approuvés par le gouvernement aux États-Unis

  • Filtre stérile en pool vrai et triple filtre stérile à 0,1 micron qui répond aux exigences de test viral de stérilité, mycoplasme et 9CFR
  • Certificat d’aptitude, R0-CEP 2018-271, délivré par la Direction européenne de la qualité des médicaments (EDQM).
  • Procédé validé utilisé pour inactiver le sérum à 56°° ± C 2 °C pendant 30 minutes par inactivation en masse de tout le lot dans le réservoir d’accumulation ou des bouteilles individuelles dans un bain-marie.
  • Procédé validé utilisé pour irradier le sérum gamma dans l’une des deux plages de dose distinctes : 25-40 kGy et 30-45 kGy.

Spécifications

Contenu et stockage -40 °C à -10 °C
Espèces Bovins
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Inactivé par la chaleur
Sources Origine aux États-Unis
Inactivé par la chaleur Oui