missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum fœtal bovin, Premium Plus

Numéro de catalogue. A5669801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Bouteille
One Shot (Un seul coup)
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Stérilisation par rayon :
Non
Oui
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Format Inactivé par la chaleur Stérilisation par rayon 
A5669801 500 mL Bouteille Oui Non
A5669101 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Oui
A5669102 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Oui
A5669201 500 mL Bouteille Oui Oui
A5669401 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Non
A5669402 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Non
A5669501 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Non
A5669502 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Non
A5669601 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Oui
A5669602 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Oui
A5669701 500 mL Bouteille Non Non
A5669901 500 mL Bouteille Non Oui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. A5669801 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5669801
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Premium Plus FBS, notre FBS le plus défini, assure une croissance cellulaire constante pour les lignées cellulaires sensibles nécessitant le risque viral le plus faible.

Premium Plus FBS, notre FBS le plus défini, assure une croissance cellulaire constante pour les lignées cellulaires sensibles nécessitant le risque viral le plus faible. Il est idéal pour une utilisation dans les procédés de biofabrication et la recherche en culture cellulaire diagnostique, nécessitant le profil de qualité le plus strict, incluant un profil biochimique et hormonal étendu. Gibco Les sérums fœtaux bovins offrent un excellent rapport qualité-prix pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les tests spécifiques. Ils ont gagné la confiance des chercheurs grâce à leur qualité constante et à leur assistance primée, qui vous aide à répondre à vos besoins en matière de recherche et à respecter votre budget.

Catégorie Sera : Premium Plus

  • Utilisation pour une large gamme de types cellulaires, en particulier des lignées cellulaires sensibles
  • Notre sérum le plus caractérisé avec les niveaux d’endotoxine et d’hémoglobine les plus bas
  • Niveau d’endotoxine : ≤5 EU/mL
  • Taux d’hémoglobine : ≤20 mg/dL
  • Origine : Consultez CoA pour l’origine spécifique (États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande)
  • Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a vérifié l’absence de fièvre catarrhale ovine et d’akabane dans les pays dont les importations aux États-Unis sont approuvées par l’USDA.

Gibco le sérum apporte

  • ISO 13485 - certifié; traité dans des installations enregistrées auprès de la FDA
  • Triple filtrage à 0,1 μm
  • Gibco La bouteille est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et aide à améliorer la constance
  • L’autocollant détachable sur l’étiquette fournit une référence pratique pour l’enregistrement du numéro de lot et de la date d'expiration dans le cahier de laboratoire.

* Les exigences en matière d’importation de FBS varient à l’échelle mondiale, et leur acceptation dépend de l’autorisation accordée par les autorités compétentes pour l'importation depuis un pays d’origine spécifique. Veuillez vérifier les réglementations applicables à l’exportation de FBS et de tout produit contenant du FBS (par exemple, les cellules cultivées). Contactez votre Thermo Fisher Scientific représentant pour obtenir du soutien.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à ≤-10 °C.
Espèces Bovins/bœufs
Âge Fœtal
Pays d’origine Se reporter au CoA pour connaître l’origine spécifique*
Forme Congelé
Format Bouteille
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Norme (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Triple filtration, 0,1 μm
Niveau Premium Plus
Traitement Triple filtre, 0,1 μm
Testé pour Jusqu’à 70 tests de qualité, y compris les tests du virus EMA; mycoplasma USP/EP, endotoxine, performance; profilage biochimique/hormonal; Oritain Empreintes digitales
Concentration en endotoxines ≤5 EU/mL
À utiliser avec (application) *Les exigences en matière d’importation de FBS varient à l’échelle mondiale, et leur acceptation dépend de l’autorisation accordée par les autorités compétentes pour l'importation depuis un pays d’origine spécifique. Veuillez vérifier les réglementations applicables à l’exportation de FBS et de tout produit contenant du FBS (par exemple, les cellules cultivées). Communiquez avec votre Thermo Fisher Scientific représentant pour obtenir de l’aide.
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤20 mg/dL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Tests de sécurité USDA inclus Tests de sécurité USDA réalisés pour des origines australiennes
Stérilisation par rayon  Non
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.