missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sérum fœtal bovin, Premium, origine australienne
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. MT35086CV
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Traitement par le sérum:
Inactif à la chaleur, Irradiation gamma
Inactivé par la chaleur
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Traitement par le sérum
MT35086CV 500 mL Inactivé par la chaleur
MT35106CV 500 mL Inactif à la chaleur, Irradiation gamma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MT35086CV Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35086CV

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le sérum fœtal bovin (FBS) est un supplément universel utilisé en culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés qui ont démontré leur capacité à satisfaire à des besoins métaboliques spécifiques pour la culture cellulaire, notamment les hormones, les facteurs de croissance, les facteurs d’attache cellulaire, le tampon de pH, les inhibiteurs de protéases, et plus encore.

Le sérum de veau fœtal (SVF) est un supplément universel éprouvé utilisé dans la culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés qui se sont avérés satisfaire les besoins métaboliques spécifiques de la culture cellulaire, notamment des hormones, des facteurs de croissance, des facteurs d’adhérence cellulaire, des tampons pH, des inhibiteurs de protéase, des vitamines, des minéraux, des lipides et divers composants non définis. Le sérum protège également contre les effets toxiques associés aux variations du pH, à la présence d'ions de métaux lourds, aux endotoxines et à l’activité protéolytique.

Traitement des sérums

À l’aide de techniques de pointe, le sang est prélevé dans des conditions aseptiques dans les abattoirs, centrifugé pour isoler le sérum, puis immédiatement congelé en vue d’être testé et transformé. Les sérums bruts sont ensuite véritablement regroupés et filtrés à trois reprises à 0,1 micron avec un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-3. Chaque lot doit ensuite réussir USP <les tests de stérilité 71 > et EP 2.6.1, les tests de promotion de la croissance, ainsi que le test négatif pour le mycoplasma et le nombre de virus surveillés par l’industrie. L'authenticité du sérum est vérifiée à l'aide de mesures de pointe de l'industrie de gamma-glutamyl transférase et de la norme interne élevée de Corning de ≤ 10 UI/L. Les tests supplémentaires comprennent l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, l’osmolalité, les protéines totales et un profil biochimique qui contient divers métaux, protéines, hormones et autres métabolites.

Certificats d’aptitude EDQM

Sérum fœtal bovin, origine américaine

Ce produit a reçu un certificat d'adéquation, R0-CEP 2018-271, de la Direction européenne de la qualité des médicaments (EDQM), certifiant que le produit répond aux critères décrits dans la version actuelle de la monographie no 1483 de la Pharmacopée européenne « Produit à risque d'agent transmisseur des encéphalopathies spongiformes animales ».

Déclaration d’origine

Le FBS premium de Corning n'est perçu que auprès des abattoirs approuvés par le gouvernement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout le sérum de veau fœtal provient de fœtus prélevés sur des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé avec succès les inspections ante et post mortem et qui ont été déclarées exemptes de maladies contagieuses.

Le FBS régulier de Corning provient d'installations enregistrées par le gouvernement en Amérique du Nord, du Centre et du Sud ainsi qu'à l'extérieur des États-Unis. Tout le sérum de veau fœtal provient de fœtus prélevés sur des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé avec succès les inspections ante et post mortem et qui ont été déclarées exemptes de maladies contagieuses. Le matériel a été exporté du pays d’origine accompagné d’un certificat sanitaire vétérinaire.

Spécifications

Contenu et stockage -40 °C à -10 °C
Espèces Bovins
Pays d’origine Australie
Forme Liquide
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Sources Origine australienne
Inactivé par la chaleur Oui