missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Protector™ XStream™ Hottes à contournement haute performance : 6 pieds. Largeur, 115V

Numéro de catalogue. 10369109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
2 luminaires de service, 1 duplex
Pas de luminaires de service
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
10369109 2 luminaires de service, 1 duplex
10369108 Pas de luminaires de service
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10369109 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 110610002

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Ventilateur à distance, conduits, surface de travail, armoire de base ou support

Offrant un confinement inégalé des vapeurs et des vapeurs chimiques tout en conservant l’énergie lorsqu’il fonctionne à des vitesses aussi basses que 60 pi/min

La conception annule les effets de la turbulence de l’air, du vortex et du roulis” de l’air “intérieur.

  • La plus grande ligne de visée dégagée disponible — , de 37,5 po, de la surface de travail au panneau — d’enceinte, offre une visibilité maximale et un confort pour l’utilisateur
  • Profil aérodynamique ergonomique Eco-Foil qui réduit la consommation d’énergie de 7 à 10%
  • Clean-Sweep Les fentes de la poignée de charpente font entrer de l’air dans la chambre de la hotte et dirigent les concentrations de fumée loin de la zone de respiration
  • Opti-Zone Le déflecteur diminue les variations typiques de vitesse de face rencontrées avec d’autres déflecteurs
  • Extérieur en acier revêtu de poudre sèche
  • L’alimentation d’air à dilution supérieure baigne l’intérieur du châssis avec de l’air ambiant afin d’éliminer les vapeurs chimiques le long du plan du châssis près de la zone de respiration
  • Déflecteur arrière à double déflecteur descendant préréglé
  • Éclairage DEL
  • Arrêt à bandouille situé à 18 po. Position d’ouverture à l’écharpe
  • Des trous pré-percés pour la ventilation et les passages de plomberie sont prévus

  • Éclairage fluorescent T8 pré-câblé
  • Arrêt à bandouille situé à 18 po. Position d’ouverture à l’écharpe
  • 12,81 po. Connexion d’échappement ID
  • Les modèles correspondants SpillStopper™ (vendus séparément) sont moulés à partir d’une formulation spéciale de résine époxy résistante à la corrosion et sont enfoncés et contourés pour s’adapter à la doublure intérieure du capot
  • Le bord avant a un grand rayon pour diriger aérodynamiquement le flux d’air vers la hotte
  • Des trous pré-percés pour la ventilation et les passages de plomberie sont prévus

Les modèles 115V sont listés ETL.

Spécifications

Type de produit Hotte de laboratoire
Revêtement Poudre
Type d’éclairage DEL
Matériau Acier revêtu en poudre
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Couleur Glacier White
Profondeur (impériale) 37,7 po.
Profondeur (métrique) 95.8 cm
Dimensions (L x l x H) 72 x 37,7 x 59 po.
Débit 720 cfm
Hauteur (impériale) 59 pouces.
Hauteur (impériale) d’ouverture de la vitre 18 in
Hauteur (métrique) 149.9 cm
Comprend 2 luminaires de service, 1 duplex
Tension 100/115 V
Poids (impériale) 600 lb.
Poids (métrique) 272 kg
Largeur (impériale) 72 po
Largeur (métrique) 182.9 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats