Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler Échelles d’ADN prêtes à l’emploi

Description
Thermo Scientific GeneRuler Les échelles d’ADN servent de marqueurs précis de poids moléculaire pour la dimensionnement et la quantification approximative des fragments d’ADN double brin, s’adaptant à une plage allant de 10 pb à 48,5 kb. L’intensité uniforme des bandes, combinée à des bandes de référence brillantes distinctes, facilite un ajustement et une orientation précis lors de l’électrophorèse en gel. De plus, la quantité définie d’ADN dans chaque bande permet la quantification approximative d’échantillons expérimentaux d’ADN.
GeneRuler Les échelles d’ADN sont fournies dans un format pratique prêt à l’emploi, incorporant 6X TriTrack DNA Loading Dye (contenant Xylène Cyanol FF, Bromophénol Blue et Orange G). Les trois colorants présents dans le tampon permettent un suivi facile de la migration de l’ADN lors de l’électrophorèse.
Faits saillants
- Large sélection d’échelles d’ADN adaptées à une variété d’expériences
- Bandes nettes, tailles et quantités de fragments faciles à retenir
- Visualisation—facile du colorant de chargement tricolore pour un suivi facile de la migration de l’ADN lors de l’électrophorèse
- Prêt à l’emploi : prémélangé avec un colorant d’ADN 6X MassRuler pour un chargement direct
- Stable à température ambiante jusqu’à 24 mois
Caractéristiques de durabilité
Les échelles à ADN prêtes à l’emploi GeneRuler peuvent être conservées à température ambiante pendant jusqu’à 24 mois. L’échelle est expédiée à température ambiante, utilisant des emballages optimisés de taille adéquate et des emballages 100% recyclables, réduisant ainsi les déchets.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Étiquette ou colorant | Xylène Cyanol FF, Bromophénol Bleu, Orange G |
| Nombre de marqueurs | 11 |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de tailles | 10 à 300 pb |
| Volume (métrique) | 50 μg |
| Compatibilité avec le gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 100 Applications |
| Gamme de produit | GeneRuler |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.