missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Eau traitée par DEPC

Numéro de catalogue. FERR0603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
5 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERR0603 5 x 1 mL
FERR0601 30 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FERR0603 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0603
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimiser les applications impliquant l’ARN avec cette eau déionisée, traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) et filtrée par membrane de 0,22 μm.

le diéthylpyrocarbonate déionisé (DEPC) est traité et l’eau filtrée par membrane de 0,22 μm. Il est idéal pour les applications impliquant l’ARN.

Idéal pour les applications impliquant l’ARN.
  • Exempt d’endo-, exodésoxyribonucléases, ribonucléases et phosphatases

Remarque :

L’eau traitée par DEPC n’est pas recommandée pour la PCR ni les expériences in vivo (1).

Spécifications

pH 7.9
Niveau Biologie moléculaire
Emballage Flacon
Traitement(s) Traité par DEPC
Quantité 5 x 1 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.