missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool fenchyl 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fenchyl Alcohol |
| Point de fusion | 47 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 202 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 154.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DT5080000 |
| TSCA | Oui |