missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fehling Une solution
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fehling A solution |
| Couleur | Bleu |
| Densité | 1.04g/mL |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | CuSO4 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Solution |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble. |
| Poids de formule | 159.61 |
RUO – Usage réservé à la recherche