missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Station de distribution de formol FD500
Description
- Dimensions de l’évier : 7,5 x 9 x 4 po.
- Construction en acier inoxydable type 304
- Trois plaques de grille fournies (un évier et deux perforées)
- Un GFCI
- Une jeane de collection de 2,5 gallons incluse
- Éclairage DEL
- Lumières d’alarme hautes et basses
- Tablette réglable
- Portes à deux Lexan parties
- Lexan Bouclier latéral contre les éclaboussures
- Plaques de nivellement
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Station de distribution de formol |
| Comprend | Éclairage DEL, lumières d’alarme basses hautes, tablette réglable, Lexan protection contre les éclaboussures latérales |
| Longueur hors tout (métrique) | 111 cm |
| Longueur hors tout (impériale) | 44 po. |
| Largeur (impériale) hors tout | 30 in (76 cm) |
| Hauteur hors tout (impériale) | 72 po |
| Hauteur hors tout (métrique) | 182 cm |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |