missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ FastGro Synthétique, sans animaux, de remplacement chimiquement défini

Numéro de catalogue. p-7163262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP092640049 100 mL
MP092640054 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MP092640049 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092640049

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

FastGro permet de cultiver des cellules in vitro sans utiliser de sérum et sans aucun composé d’origine animale ou humaine.

FastGro permet de cultiver des cellules in vitro sans utiliser de sérum et sans aucun composé d’origine animale ou humaine. FastGro est un additif entièrement défini, évitant le besoin de sérum, pour un large éventail de pratiques de culture cellulaire. Puisque FastGro est défini chimiquement, il évite les variations d’un lot à l’autre. Tous les composants de FastGro sont des composés chimiques hautement purifiés et identifiés.

Cultiver des cellules dans un milieu enrichi en FastGro présente plusieurs avantages comparativement aux milieux enrichis conventionnels en FBS.

  • En raison de sa nature chimiquement définie, il n’existe pas de variations de lot à lot. Cela évite la nécessité de tester de nouveaux types de sérum.
  • Il n’y a aucune interférence de composés séromiques inconnus dans vos recherches.
  • Puisqu'il ne contient ni hormones ni cytokines, cela ne biaise pas vos données de recherche.
  • Le FastGro est un peu sûr d'être utilisé, puisqu'il ne contient pas de matériaux d'origine animale ou humaine.
  • Elle peut être conservée au réfrigérateur. Pas besoin de décongeler avant utilisation.

Spécifications

Contenu et stockage À conserver à 2 à 8 °C
Forme Liquide
Type de produit Sérum de remplacement FBS
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Niveau Biologie cellulaire
Testé pour Cellules épithéliales du foie, HaCaT, Hépatocytes humains primaires, Hybridome, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Kératinocytes humains
À utiliser avec (application) Culture cellulaire