missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : pour une utilisation avec des plaques à 6 puits

Description
- Les membranes gravées PET sur rails ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
- Membrane de liaison PET aux protéines faible
- Stérilisées par irradiation gamma
- Une grande variété de configurations, incluant 6, 12 et 24 puits
- Un large choix de tailles de pores membranaires : 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
- Emballés dans des blisters individuels, 48 inserts par boîtier
- Les boîtiers d’insert non traités par culture tissulaire empêchent la croissance volage des cellules sur les parois de l’insert
- Un design innovant de suspension facilite le pipetage et permet la co-culture
Order Info
Emballés individuellement dans des emballages médicaux codés par couleur, à détacher
Spécifications
Spécifications
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau | PET |
| Densité des pores | 8,0 x 105 pores/cm2 |
| Taille des pores | 3 μm |
| Catégorie | Membrane transparente |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 6 puits |
| Diamètre (métrique) de filtre | 23.1 mm |
| Quantité | 6/Pk., 48/Cs. |
| Revêtement de surface | Traitement pour la CT |
| Traitement de surface | Traitement pour la CT |
| Afficher plus de résultats |