missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ EZFluor™ Teinture UV en gel protéique fluorescent en 1 étape
Description
- Coloration en gel protéique luminescente prête à l’emploi, conçue pour l’imagerie à l’aide d’un transilluminateur UV
- Ça ne nécessite qu’une seule étape de teinture de 5 à 30 minutes sans fixation
- Le défrayage est optionnel
- Offre une manipulation plus sécuritaire et une élimination plus facile, car c’est une solution à base d’eau qui ne contient ni méthanol ni acide acétique dangereux
- A réussi les tests de toxicité environnementale et est classé comme non dangereux pour l’environnement selon les règlements du Titre 22 du CCR
- Peut détecter aussi peu que 1 à 10 ng de protéines par bande selon la méthode de coloration utilisée
- Les résultats obtenus avec EZFluor la coloration protéique UV sont comparables à ceux de Oriole™ la coloration au gel fluorescent; cependant, la EZFluor coloration protéique UV a un protocole plus pratique, ne contient pas de solvants dangereux et ne cause pas de rétrécissement du gel
- La coloration est entièrement compatible avec la spectrométrie de masse et le séquençage basé sur Edman
- Absorbance : 288 nm
- Émission : 603 nm
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Absorbance : 288 nm; Émission : 603 nm |
| Détection | Fluorescence |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 4 L |
| Conditions de stockage | Conserver à 2 à 8 °C, protéger de la lumière |