missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ EZFluor™ Stain en gel protéique fluorescent en 1 étape

Numéro de catalogue. SCT1454L
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SCT1454L 4 L
SCT1451L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SCT1454L Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur SCT1454L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Coloration au gel protéique fluorescent qui ne nécessite qu’une seule étape de coloration de 5 à 30 minutes sans fixation.

  • Coloration en gel protéique luminescente prête à l’emploi
  • Ça ne nécessite qu’une seule étape de teinture de 5 à 30 minutes sans fixation
  • Le défrayage est optionnel
  • Offre une manipulation plus sécuritaire et une élimination plus facile, car c’est une solution à base d’eau qui ne contient ni méthanol ni acide acétique dangereux
  • A réussi les tests de toxicité environnementale et est classé comme non dangereux pour l’environnement selon les règlements du Titre 22 du CCR
  • Peut détecter aussi peu qu’environ 1 à 10 ng de protéines par bande selon la méthode de coloration utilisée
  • La coloration est entièrement compatible avec la spectrométrie de masse et le séquençage basé sur Edman
  • Absorbance : 288 nm
  • Émission : 603 nm

Spécifications

Aperçu général Absorbance : 288 nm; Émission : 603 nm
Détection Fluorescence
Forme Liquide
Quantité 4 L
Conditions de stockage Conserver à 2 à 8 °C, protéger de la lumière