missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stevanato Group™ EZ-fill™ Fioles de DWK Life Sciences™

Numéro de catalogue. p-7229340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
4 mL
8 mL
10 mL
20 mL
Quantité:
1500/Pk.
1800/Pk.
2280/Pk.
360/Pk.
480/Pk.
720/Pk.
960/Pk.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Quantité
01000867 3 mL 1800/Pk.
01671095 3 mL 1500/Pk.
01000868 4 mL 1800/Pk.
01000869 8 mL 720/Pk.
01000870 10 mL 720/Pk.
01000871 20 mL 360/Pk.
01000872 3 mL 2280/Pk.
01000873 4 mL 2280/Pk.
01000874 8 mL 960/Pk.
01000875 10 mL 960/Pk.
01000876 20 mL 480/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 01000867 Fournisseur Stevanato Group™ Code fournisseur P06B2527.6461

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fioles sont offertes en configurations nid, bac et plateau prêtes à l’emploi, éliminant le contact verre contre verre afin d’assurer une qualité cosmétique impeccable. Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre installation de remplissage aseptique, vous permettant d’optimiser l’efficacité et de minimiser le coût total.

  • Fioles prêtes à l’usage (RTU) propres, dépyrogéniées et stérilisées, conçues pour les entreprises pharmaceutiques et de fabrication sous contrat réalisant des emballages parentéraux aseptiques de petits à gros lots
  • ISO Les fioles 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R et 20R sont fabriquées en verre à expansion borosilicate de type 1, 51, avec rétrogradation européenne
  • EZ-fill™ Les fioles en verre sont disponibles en configurations nid, en bac ou en plateau
  • Les configurations imbriquées sont conçues pour une entrée directe dans les opérations de remplissage flexible, robotique et combi
  • Les configurations à plateaux conviennent aux opérations de remplissage en petits lots et en ligne
  • Réduit le coût total de possession et le délai de mise sur le marché
  • Les fioles sont livrées avec le certificat de conformité (COC), le contrôle des lots et la documentation de traçabilité afin de réduire les charges réglementaires

Spécifications

Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu Non
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 3 mL
Type d’emballage 2 in Nid et baignoire
Gamme de produit 2R
Quantité 1800/Pk.
Zone de marquage Non
À utiliser avec (équipement) Équipement de remplissage aseptique
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 8362-1
Hauteur (métrique) 35 mm
Conservateur Non
Type de produit EZ_fill
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats