missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Extran™ AP 11

Numéro de catalogue. M1075589025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 kg
10 kg
25 kg
Type de conteneur:
Bouteille en plastique
Carton en fibre
Seau en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Type de conteneur
M1075589025 25 kg Carton en fibre
M1075582000 2 kg Bouteille en plastique
M1075589010 10 kg Seau en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. M1075589025 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.07558.9025

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser pour le nettoyage quotidien de la verrerie et de l’équipement de laboratoire. MilliporeSigma Extran™ AP 11 est un agent nettoyant en poudre légèrement alcalin pour laveuses automatiques. Les produits extran sont biodégradables, sans résidus, impuretés ni produits chimiques agressifs. (Non

Un détergent en poudre polyvalent pour des applications de nettoyage en laboratoire robustes. extran™ MN01 est un mélange de tensioactifs anioniques et d’agents auxiliaires. Peut être utilisé sur le verre, le plastique, le caoutchouc, le métal et le quartz. Les articles à nettoyer doivent être immergés dans une solution nettoyante et soigneusement brossés ou essuyés. Le rinçage à l’eau distillée laissera une surface sans résidu.

Spécifications

Forme Poudre solide
pH 11,3 (3 g/L d’aqu. soln., 20 °C)
Aspect Blanc
Type de conteneur Carton en fibre
Densité 700 kg/m3
À utiliser avec (application) Lavage automatique
Volume (métrique) 25 kg