missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ Balancier de précision Excellence XPR, bataille SmartPan
Description
METTLER TOLEDO Les équilibres de précision Excellence XPR offrent des fonctionnalités telles que le nivellement guidé avec pieds ajustables, un réglage automatique programmable FACT , et StatusLight, qui indique quand il’est sécuritaire de peser. La pause SmartPan Pro, très stable, élimine les risques de courant d’air et assure des temps de tassage rapides pour des résultats précis. La gestion avancée des utilisateurs dans l’écran tactile couleur détachable de 7 pouces permet aux utilisateurs d’enregistrer des paramètres et des tolérances individuels.
- Type d’équilibre : Balance de précision
- Poêle de pesée : Poêle SmartPan Pro
- Type d’étalonnage : Interne (automatique/FACT)
- Type de connexion : USB-B (vers l’appareil); RS232 (intégré/optionnel); USB-A (vers l’appareil); Bluetooth (optionnel); Ethernet (LAN)
- Écran : 7 po. Écran tactile TFT couleur avec gestion utilisateur avancée afin d’augmenter l’efficacité
Voyez comment il se classe parmi notre ligne de solde Excellence :
- XPR (ProFACT Interne)
- XSR (FACT Interne)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR Partie 11 |
| Type de connexion | Compatible USB, LAN, RS232 |
| Capacité d'absorption | 10 kg |
| Type d’écran | Graphique couleur |
| Précision de lecture | 0.01 g |
| Modèle | XPR10002S |