missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACCU-SCOPE™ Série de microscopes métallurgiques EXAMET-5
Description
- Tête de vision trioculare, inclinée 30°
- Répartition de la vision : 100% jumelles, ou 50% jumelles / 50% trinoculaires
- Oculaires grand champ 10x avec champ de vision de 23 mm
- Objectif Infinity LWD M plan achromat 5x, 10x, 20x, Infinity LWD M Plan semi-Apo 50x objectif
- Nez quintuple inversé
- Ajustement de la distance interpupilaire 54 mm à 75 mm
- Niveau mécanique (175 x 145 mm), plage de mouvement 76 mm (X) x 42 mm (Y)
- Porte-glissière non inclus
- Système de focalisation coaxiale à basse position avec réglage de la tension
- Hauteur d’observation allant jusqu’à 50 mm
- Illuminateur DEL variable réfléchi de 5 watts avec diaphragme de champ et d’ouverture
- Alimentation universelle (90 à 240 V)
Spécifications
Spécifications
| Oculaire | WF 10X/23 mm |