missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Evolution™ Spectrophotomètres UV-vis One/One Plus

Catalog No. 14385500
Change view
Click to view available options
Catégorie:
Evolution One Forfait de sécurité américain
Evolution One Forfait standards USP/EP US
Evolution One Plus la spécification UV-vis
Evolution One Spécification UV-Vis
Forfait de sécurité Evolution OnePlus US
Forfait standards Evolution OnePlus US USP/EP
Bande passante spectrale:
Variable 1.0, 2.0 nm
1 nm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Catégorie Bande passante spectrale
14385500 Evolution One Spécification UV-Vis 1 nm
14385503 Evolution One Plus la spécification UV-vis Variable 1.0, 2.0 nm
14385501 Evolution One Forfait de sécurité américain 1 nm
14385502 Evolution One Forfait standards USP/EP US 1 nm
14385504 Forfait de sécurité Evolution OnePlus US Variable 1.0, 2.0 nm
14385505 Forfait standards Evolution OnePlus US USP/EP Variable 1.0, 2.0 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Catalog No. 14385500 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 840341400

missing translation for 'validMainframeMsg'

Thermo Scientific™ Evolution™ Les spectrophotomètres UV-Vis combinent un matériel fiable et polyvalent avec un logiciel professionnel facile à apprendre et à utiliser Thermo Scientific™ Insight™ . Ensemble, ils répondront aux besoins diversifiés de votre organisation grâce à un outil analytique.

Pour la recherche de routine, complexe et les applications avancées, y compris la conformité actuelle, la Thermo Scientific™ série de spectrophotomètres UV-Vis One/One Plus réunit du matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, ainsi qu’un logiciel Pro facile à utiliser et à apprendre Thermo Scientific™ Insight™. Evolution™

Webinaire : Identification de l’agrégation des protéines par spectroscopie UV-Vis

Pour l’analyse de routine à la recherche, cette série d’instruments propose de véritables innovations qui offrent une meilleure utilisabilité et performance – sans complexité supplémentaire. Avec un logiciel simple, des instruments de pointe et un large choix d’accessoires, les Evolution One spectrophomètres UV-Vis One Plus travaillent avec vous pour effectuer des expériences comme vous le souhaitez – pour obtenir les résultats dont vous avez besoin.

Une ingénierie optimisée offre une performance optimale :
  • Géométrie à double faisceau avec des options de bande passante spectrale fixe de 1 nm ou variable
  • La technologie Application Focused Beam Geometry (AFBG) permet les meilleures performances à partir de microcellules, d’échantillons solides et de sondes à fibre optique (Evolution One Plus seulement)
  • La lampe flash au xénon ne nécessite aucun temps de réchauffement, permettant des mesures instantanées
  • Répondez aux besoins d’échantillonnage et de mesure chimiques, en science des matériaux ou biologiques avec une large gamme d’accessoires
Logiciel—Insight Pro Facile à apprendre, facile à utiliser
  • Réduisez le temps d’entraînement : Une interface utilisateur optimisée avec un logiciel d’invite définit un flux de travail clair étape par étape et est facile à enseigner et à apprendre
  • Éviter des erreurs coûteuses d’échantillonnage et de mesure : Créez des flux de travail dédiés pour des tests complexes et transformez les flux de travail en plusieurs étapes en une méthode simplifiée et facile à suivre, adaptée à tous les niveaux d’utilisateur avec un environnement utilisateur personnalisé (CUE)
  • Toujours à jour : Qu’il s’agisse des entrées des utilisateurs, des exigences des applications ou de nouvelles réglementations, Insight Pro Software s’améliore continuellement avec des mises à jour rapides pour offrir de meilleures capacités et efficacités aux besoins de votre laboratoire’
Accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage :
  • Une large sélection d’accessoires avec diverses options de contrôle de température, des changeurs d’échantillons, des siphons et des dispositifs d’échantillonnage solide complète votre analyse
  • Choix entre un porte-cellule unique Peltier ou un système Peltier intelligent à 8 cellules pour le contrôle de la température et la surveillance des échantillons de 0° à 100 °C
  • Une intégration logicielle facile vous donne un contrôle total de vos mesures

Environnements réglementaires/de contrôle de la qualité :
Pour utiliser les spectrophotomètres UV-vis EvolutionOne/One Plus dans un environnement réglementé ou de contrôle de la qualité, nous offrons une large gamme de produits et services de conformité pour réduire le temps d’implémentation et assurer la performance du système.

Sécurité Validator et ensembles Evolution One/One Plus incluent :
  • Evolution One ou spectromètre UV-Vis One Plus
  • INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
  • Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
  • Kit de filtres de qualification pour UV-Vis
Les ensembles Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma comprennent :
  • Evolution One ou spectromètre One Plus
  • INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
  • Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
  • USP et Ensemble des normes UV EP
  • USP et EP Visible Standards Set

Specifications

Linéarité de la ligne de base ±0,001 A, 200 –800 nm, 1,0 nm SBW, lissé
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Dimensions (L x l x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 po.)
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produit Evolution One
Bande passante spectrale 1 nm
Catégorie Evolution One Spécification UV-Vis
Gamme de longueurs d’ondes 190 à 1100 nm
Dérive <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, échauffement de 1 heure
Exigences électriques 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, maximum 150 W
Comprend Evolution One Plus Spectromètre UV-vis
Durée de vie de la lampe >5 ans ou plus si vous n’utilisez pas le signal en direct
Bruit
0A : ≤0,00015 A
1A : ≤0,00025 A
2A : ≤0,00050 A
260 nm, 1,0 nm SBW, RMS <
Conception optique Double faisceau avec échantillons et positions de cuvette de référence Czerny-Turner Monochromator
Tests de conformité de la Pharmacopée Précision photométrique (60 mg/L K2Cr2O7) : ±0,010A
Lumière parasite : ≤1% T à 198 nm : KCI; ≤0,05% AT à 220 nm : Nal, Kl
Précision de la longueur d’onde : ±0,5 nm 541,9, 546,1 nm lignes d’émission Hg, ±0,8 nm pleine
plage Répétabilité de la longueur d’onde : ≤0,05 nm, balayage répétitif de la ligne d’émission Hg à 546,1 nm
Précision photométrique 1 A : ±0,004 A, 2 A : ±0,008 A, mesuré à 440 nm à l’aide de filtres à densité neutre traçables à NIST
Affichage photométrique -0,3 à 4,0 A
Gamme photométrique >3.5 A
Reproductibilité photométrique 1 A : ±0,0002 A
Modes balayage spectral Absorbance,% de transmission,% de réflectance, Kubelka-Munk, logarithmide (1/R), logarithmique (Abs), facteur ABS*, Intensité
Vitesse de balayage <1 à 6000 nm/min. (Variable)
Garantie Instrument (2 ans), Lampe (3 ans)
Puissance 150 W max.
Précision de longueur d’onde ±0,5 nm (lignes de mercure 541,9, 546,1 nm), ±0,8 nm (plage complète 190 à 1100 nm)
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm
Répétabilité en longueur d’onde ≤0,05 nm (raie de mercure de 546,1 nm, écartée de 10 mesures)
Poids (impériale) 32 lb.
Poids (métrique) 14.5 kg
Caractéristiques vertes ACT Ecolabel (Or)
Show More Show Less