Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Un spectrophotomètre UV-vis, promotion de changement
Description
Pour l’analyse de routine à la recherche, cette série d’instruments propose de véritables innovations qui offrent une meilleure utilisabilité et performance – sans complexité supplémentaire. Avec un logiciel simple, une instrumentation de pointe et un large choix d’accessoires, les Evolution One spectrophotomètres UV-Vis One Plus travaillent avec vous pour réaliser des expériences comme vous le souhaitez – pour obtenir les résultats souhaités.
Une ingénierie optimisée offre une performance optimale :
- Géométrie à double faisceau avec des options fixes de 1 nm ou une bande passante spectrale variable
- La technologie Application Focused Beam Geometry (AFBG) permet les meilleures performances à partir de microcellules, d’échantillons solides et de sondes à fibre optique (Evolution One Plus seulement)
- La lampe flash au xénon ne nécessite aucun temps de réchauffement, permettant des mesures instantanées
- Répondez aux besoins d’échantillonnage et de mesure chimiques, en science des matériaux ou biologiques avec une large gamme d’accessoires
Logiciel—Insight Pro Facile à apprendre, facile à utiliser
- Réduisez le temps d’entraînement : Une interface utilisateur optimisée avec un logiciel d’invite définit un flux de travail clair étape par étape et est facile à enseigner et à apprendre
- Éviter des erreurs coûteuses d’échantillonnage et de mesure : Créez des flux de travail dédiés pour des tests complexes et transformez les flux de travail en plusieurs étapes en une méthode simplifiée et facile à suivre, adaptée à tous les niveaux d’utilisateur avec un environnement utilisateur personnalisé (CUE)
- Toujours à jour : Qu’il s’agisse des entrées des utilisateurs, des exigences des applications ou de nouvelles réglementations, Insight Pro Software s’améliore continuellement avec des mises à jour rapides pour offrir de meilleures capacités et efficacités aux besoins de votre laboratoire’
Accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage :
- Une large sélection d’accessoires avec diverses options de contrôle de température, des changeurs d’échantillons, des siphons et des dispositifs d’échantillonnage solide complète votre analyse
- Choix entre un porte-cellule unique Peltier ou un système Peltier intelligent à 8 cellules pour le contrôle de la température et la surveillance des échantillons de 0° à 100 °C
- Une intégration logicielle facile vous donne un contrôle total de vos mesures
Environnements réglementaires/contrôle de la qualité :
Pour utiliser les spectrophotomètres UV-vis EvolutionOne/One Plus dans un environnement réglementé ou de contrôle de la qualité, nous offrons une large gamme de produits et services de conformité afin de réduire le temps d’implémentation et d’assurer la performance du système.
Sécurité Validator et ensembles Evolution One/One Plus incluent :
- Evolution One ou spectromètre UV-Vis One Plus
- INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
- Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
- Kit de filtres de qualification pour UV-Vis
Les ensembles Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma comprennent :
- Evolution One ou spectromètre One Plus
- INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
- Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
- USP et Ensemble des normes UV EP
- USP et EP Visible Standards Set
Spécifications
Spécifications
| Baseline Flatness | ±0,001 A, 200 –800 nm, 1,0 nm SBW, lissé |
| Description | Evolution One Spectrophotomètre UV-vis |
| Detector Type | Photodiode au silicium |
| Dimensions (L x W x H) | 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 po.) |
| Light Source | Xénon pulsé |
| Product Line | Evolution One |
| Spectral Bandwidth | 1 nm |
| Type | Spectrophotomètre UV-vis |
| Wavelength Range | 190 à 1100 nm |
| Drift | <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 h d’échauffement |
| Afficher plus de résultats |