missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Evolution™ Spectrophotomètre UV-vis One Plus, promotion à la hausse

Numéro de catalogue. 14385503LY
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Spectrophotomètre UV-vis
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
14385503LY Spectrophotomètre UV-vis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14385503LY Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840341500LY

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Vous possédez actuellement une Thermo Scientific™ Evolution™? Profitez de cette promotion de changement de loyauté. Une preuve de l’unité existante avec numéro de série peut être demandée.

Pour l’analyse de routine à la recherche, cette série d’instruments propose de véritables innovations qui offrent une meilleure utilisabilité et performance – sans complexité supplémentaire. Avec un logiciel simple, une instrumentation de pointe et un large choix d’accessoires, les Evolution One spectrophotomètres UV-Vis One Plus travaillent avec vous pour réaliser des expériences comme vous le souhaitez – pour obtenir les résultats souhaités.

Une ingénierie optimisée offre une performance optimale :

  • Géométrie à double faisceau avec des options fixes de 1 nm ou une bande passante spectrale variable
  • La technologie Application Focused Beam Geometry (AFBG) permet les meilleures performances à partir de microcellules, d’échantillons solides et de sondes à fibre optique (Evolution One Plus seulement)
  • La lampe flash au xénon ne nécessite aucun temps de réchauffement, permettant des mesures instantanées
  • Répondez aux besoins d’échantillonnage et de mesure chimiques, en science des matériaux ou biologiques avec une large gamme d’accessoires

Logiciel—Insight Pro Facile à apprendre, facile à utiliser

  • Réduisez le temps d’entraînement : Une interface utilisateur optimisée avec un logiciel d’invite définit un flux de travail clair étape par étape et est facile à enseigner et à apprendre
  • Éviter des erreurs coûteuses d’échantillonnage et de mesure : Créez des flux de travail dédiés pour des tests complexes et transformez les flux de travail en plusieurs étapes en une méthode simplifiée et facile à suivre, adaptée à tous les niveaux d’utilisateur avec un environnement utilisateur personnalisé (CUE)
  • Toujours à jour : Qu’il s’agisse des entrées des utilisateurs, des exigences des applications ou de nouvelles réglementations, Insight Pro Software s’améliore continuellement avec des mises à jour rapides pour offrir de meilleures capacités et efficacités aux besoins de votre laboratoire’

Accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage :

  • Une large sélection d’accessoires avec diverses options de contrôle de température, des changeurs d’échantillons, des siphons et des dispositifs d’échantillonnage solide complète votre analyse
  • Choix entre un porte-cellule unique Peltier ou un système Peltier intelligent à 8 cellules pour le contrôle de la température et la surveillance des échantillons de 0° à 100 °C
  • Une intégration logicielle facile vous donne un contrôle total de vos mesures

Environnements réglementaires/contrôle de la qualité :

Pour utiliser les spectrophotomètres UV-vis EvolutionOne/One Plus dans un environnement réglementé ou de contrôle de la qualité, nous offrons une large gamme de produits et services de conformité afin de réduire le temps d’implémentation et d’assurer la performance du système.

Sécurité Validator et ensembles Evolution One/One Plus incluent :

  • Evolution One ou spectromètre UV-Vis One Plus
  • INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
  • Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
  • Kit de filtres de qualification pour UV-Vis

Les ensembles Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma comprennent :

  • Evolution One ou spectromètre One Plus
  • INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
  • Validator pour Insight Pro US Ltr ou INTL version papier A4
  • USP et Ensemble des normes UV EP
  • USP et EP Visible Standards Set

Spécifications

Linéarité de la ligne de base ±0,001 A, 200 –800 nm, 1,0 nm SBW, lissé
Aperçu général Evolution One Spectrophotomètre UV-vis Plus
Type de détecteur Photodiode au silicium
Dimensions (L x l x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 po.)
Source lumineuse Xénon pulsé
Gamme de produit Evolution One En plus
Bande passante spectrale 1, 2 nm
Catégorie Spectrophotomètre UV-vis
Gamme de longueurs d’ondes 190 à 1100 nm
Dérive <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 h d’échauffement
Exigences électriques 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, maximum 150 W
Durée de vie de la lampe >5 ans ou plus si vous n’utilisez pas le signal en direct
Bruit ≤0,00015 A à 0 A,  ≤ 0,00025 A à 1 A, ≤0,00050 A à 2 A, 260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Conception optique Microcellules AFBG optimisées; AFBG Fibre optique optimisée; AFBG Matériaux optimisés
Tests de conformité de la Pharmacopée Précision photométrique (60 mg/L K2Cr2O7) : ±0,010 A; Lumière parasite : ≤1% de T à 198 nm : KCI; ≤0,05% AT à 220 nm : Nal, Kl; Précision des longueurs d’onde : ±0,5 nm 541,9, 546,1 nm lignes d’émission Hg, ±0,8 nm sur toute la plage; Répétabilité de la longueur d’onde : ≤0,05 nm, balayage répétitif de la raie d’émission Hg de 546,1 nm
Précision photométrique 1 A : ±0,004 A, 2 A : ±0,008 A, mesuré à 440 nm à l’aide de filtres à densité neutre traçables à NIST
Affichage photométrique -0,3 à 4,0 A
Gamme photométrique >3.5 A
Reproductibilité photométrique 1 A : ±0,0002 A
Modes balayage spectral Absorbance,% de transmission,% de réflectance, Kubelka-Munk, logarithmide (1/R), logarithmique (Abs), facteur ABS*, Intensité
Vitesse de balayage <1 à 6000 nm/min. (Variable)
Garantie Instrument (2 ans), Lampe (3 ans)
Puissance 150 W max.
Précision de longueur d’onde ±0,5 nm (lignes de mercure 541,9, 546,1 nm), ±0,8 nm (plage complète 190 à 1100 nm)
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm
Répétabilité en longueur d’onde ≤0,05 nm (raie de mercure de 546,1 nm, écartée de 10 mesures)
Poids (impériale) 32 lb.
Poids (métrique) 14.5 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats