missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caplugs™ (Evergreen Scientific) Test Tubes-R-Us™ Tubes à essai en polypropylène à usage général

Numéro de catalogue. 0555832C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.6 mL
5 mL
8 mL
16 mL
19 mL
Diamètre (métrique):
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Diamètre (métrique)
0555832C 16 mL 17 mm
055527 5 mL 12 mm
05300292 8 mL 13 mm
22043126 19 mL 16 mm
22047416 1.6 mL 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 0555832C Fournisseur Caplugs™ (Evergreen Scientific) Code fournisseur 2142380030
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Moulés avec précision à partir de plastiques de qualité supérieure, — idéals pour les analyses et procédures de laboratoire de routine

  • Pour utilisation avec des analyseurs de chimie clinique à haut débit
  • Les tubes en polypropylène fournissent une meilleure résistance chimique et conviennent pour une utilisation avec des solvants organiques, des acides plus forts (sauf les acides oxydants) et des alcalis, des alcools, des hydrocarbures chlorés et aromatiques (sauf le xylène) ainsi que des cétones
  • Des tubes en polystyrène sont également disponibles (voir no cat. 05-555-8) ; ils fournissent une excellente clarté et conviennent pour une utilisation avec des solutions faiblement acides (sauf les acides oxydants) ou alcalines, des alcools (sauf les alcools supérieurs) et des solutions salines
  • Tubes emballés en gros, non stériles, à fond arrondi ou conique
  • Des bouchons obturateurs et des tubes stériles sont également disponibles

Spécifications

Capacité (métrique) 16 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Les tubes en polypropylène fournissent une meilleure résistance chimique et conviennent pour une utilisation avec des solvants organiques, des acides plus forts (sauf les acides oxydants) et des alcalis, des alcools, des hydrocarbures chlorés et aromatiques (sauf le xylène) ainsi que des cétones
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de bouchon À ajouter
Type de produit Tube à essai à usage général