missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Fioles de gobelet séchant par & évaporation

Numéro de catalogue. 05405078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1500 mL
4000 mL
À utiliser avec (application):
Séchage
Évaporation
Aperçu général:
Fond arrondi
Fond plat
Forme de poire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) À utiliser avec (application) Aperçu général
05405078 1500 mL Évaporation Fond arrondi
05405071 500 mL Séchage Fond plat
05405069 500 mL Évaporation Fond plat
05405072 1500 mL Séchage Fond plat
05405077 4000 mL Évaporation Forme de poire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 05405078 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11065719

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fioles à gobelet possèdent une grande ouverture à bouchon vissée pour faciliter la récupération des substances.

  • Les flasques comprennent une pièce d’accouplement, un joint, une flasque et un fixateur de bécher
  • La fiole de gobelet de séchage comprend des encoches pour améliorer l’efficacité du séchage en poudre
  • Peut être utilisé dans la plage de température de -40° à 100 °C
  • Joint effilé standard : 24/40

Spécifications

Aperçu général Fond arrondi
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Catégorie Flasque à gobelet
À utiliser avec (application) Évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs R-300, R-210, R-215, R II et R-100
Comprend Pièce d’accouplement, sceau, flasque et fixation de bécher
Centre, taille du joint conique standard 24/40
Température (métrique) en fonctionnement -40 °C à +100 °C
Volume (métrique) 1500 mL