missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eugénol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Eugenol |
| Point de fusion | -9 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 254 °C |
| Quantité | 100 mL |
| Poids de formule | 164.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0637 |
| RTECSNumber | SJ4375000 |
| TSCA | Oui |