missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyltrichlorosilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyltrichlorosilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1196 |
| Poids de formule | 163.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2041 |
| RTECSNumber | VV4200000 |
| TSCA | Oui |