missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochlorure d’éthylhydrocupreine, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylhydrocupreine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼240 °C (décomposition) |
| Quantité | 100 mg |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Poids de formule | 374.91 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 222-302-3 |
| RTECSNumber | MW6300000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche