missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylhexyl Triazone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylhexyl Triazone |
| Point de fusion | 126 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 823.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |