missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Éthylènedinitrilo)Acide tétraacétique, sel disodique, dihydrate, AR, Pour l’analyse ACS, Macron Fine Chemicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Ethylenedinitrilo)Tetraacetic Acid, Disodium Salt, Dihydrate |
| Nom Remarque | ACS |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 372.24 |
| Pourcentage de pureté | 99,0 à 101,0% |
| Niveau | ACS |
| Forme physique | Poudre fine cristalline |