missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide tétraacétique d’éthylènediamine disodium sel dihydraté, 99,74%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de formule | 372.2 |
| Pourcentage de pureté | 0.9974 |
| Niveau | ACS |
| Forme physique | Poudre |