missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthylène glycol mono(4-chlorophényl) éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylene Glycol Mono(4-chlorophenyl) Ether |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Masse cristalline à 20 °C |
| Numéro UN | 2811 |
| Point d’ébullition | 187 °C |
| Poids de formule | 172.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KK2100000 |
| TSCA | Oui |