missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluorométhansulfonate d’éthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 178.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |