missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluoroacétate d’éthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Trifluoroacetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 62 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 142.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3532 |
| TSCA | Oui |