missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle (S)-(-)-1-Éthyl-2-pyrrolidinecarboxylate 98,0%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 171.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |