missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle(R)-3-pipéridinecarboxylate L-Tartrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl (R)-3-Piperidinecarboxylate L-Tartrate |
| Point de fusion | 157 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 307.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |