missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrimidine-4-carboxylate d’éthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Pyrimidine-4-carboxylate |
| Point de fusion | 39 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |