missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oléate d’éthyle, tech. 70%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl oleate |
| Point de fusion | -32 °C |
| Densité | 0.87 |
| Point d’ébullition | 205 °C à 208 °C |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.451 |
| Formule linéaire | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1727318 |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 203-889-5 |
| RTECSNumber | RG3715000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche