missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonanoate d’éthyle 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Nonanoate |
| Point de fusion | -44°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 220°C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 186.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0782&(2)-0798 |
| RTECSNumber | RA6845000 |
| TSCA | Yes |