missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle nonadécanoate 96,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Nonadecanoate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 326.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Safety and Handling
| TSCA | Non |