missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nicotinate d’éthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Nicotinate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 224 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 151.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6766 |
| TSCA | Oui |