missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle N-(tert-butoxycarbonyl)-L-pyroglutamate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamate |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 257.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |