missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Mercaptan 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Mercaptan |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 35 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2363 |
| Poids de formule | 62.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0460 |
| RTECSNumber | KI9625000 |
| TSCA | Oui |