missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylglycolate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Glycolate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 104.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MC5410000 |
| TSCA | Oui |