missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle gallate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Gallate |
| Point de fusion | 153 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 198.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1583 |
| RTECSNumber | LW7700000 |
| TSCA | Oui |