missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyl(diméthyl)(2-phénylétyl)ammonium Bis(trifluorométhansulfonyl)imide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl(dimethyl)(2-phenylethyl)ammonium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 458.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |