missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle cyclohexanacarboxylate, 98+%
Description
L’éthyle cyclohexanecarboxylate est utilisé comme matière première importante et intermédiaire pour la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyle cyclohexanecarboxylate est utilisé comme matière première importante et intermédiaire pour la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants.
L’éthyle cyclohexanecarboxylate est utilisé comme matière première importante et intermédiaire pour la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl cyclohexanecarboxylate |
| Densité | 0.936 |
| Point d’ébullition | 194°C to 196°C |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2042698 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 221-945-7 |
| RTECSNumber | GU8490000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche