missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroacétate d’éthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Chloroacetate |
| Point de fusion | -26 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 143 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1181 |
| Poids de formule | 122.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1149 |
| RTECSNumber | AF9110000 |
| TSCA | Oui |