missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Carbazate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Carbazate |
| Point de fusion | 47 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 104.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | FE2545000 |
| TSCA | Oui |