missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétoacétate d’éthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Acetoacetate |
| Point de fusion | -43 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 184 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1475&(2)-1505 |
| RTECSNumber | AK5250000 |
| TSCA | Oui |