missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétoacétate d’éthyle, 99+%, extra pure
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl acetoacetate |
| Nom Remarque | p.a. |
| Point de fusion | -45°C |
| Densité | 1.0300g/mL |
| Point d’ébullition | 180°C |
| Point d’éclair | 70°C |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min. (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1.4180 to 1.42 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-516-1 |
| RTECSNumber | AK5250000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche